NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43740474
品番
NU219EAT2XC3
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅(mm)
32
外径D(Φmm)
170
内径d(Φmm)
95
すきま記号
C3
材質(保持器)
樹脂保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方