XJ-UT352WN プロジェクター 超短焦点モデル カシオ計算機 43741399 XJ-UT352WN プロジェクター 超短焦点モデル カシオ計算機 43741399 XJ-UT352WN プロジェクター 超短焦点モデル カシオ計算機 43741399 XJ-UT352WN プロジェクター 超短焦点モデル カシオ計算機 43741399 XJ-UT352WN プロジェクター 超短焦点モデル カシオ計算機 43741399 XJ-UT352WN プロジェクター 超短焦点モデル カシオ計算機 43741399

プロジェクター 超短焦点モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43741399 品番XJ-UT352WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

13cmの距離で60インチサイズの投映を実現。
Educational Solutions機能搭載でICT授業を強力にサポート。

その他の機能ワンクリックコネクション/モデレーター機能/PCリモート/プロジェクターリモート/オートプロジェクションオフ/自動入力サーチ/カウントダウンタイマー/テンプレート/ミラーモード エコマーク認定番号18 145 012 付属品ワイヤレスリモコン、ACコード、RGBケーブル、保証書 質量(kg)5.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)動作電力:225・185(デフォルト/ライト出力7 時)・105(最低/ライト出力1 時)、待機電力:0.12 エコマーク認定認定 方式1chip DLP方式 入力リアル表示:WXGA(1280×800)、アナログ/デジタル信号:最大WUXGA(1920×1200)、アナログ入力端子:ミニD-Sub 15ピン×2、アナログ出力端子:ミニD-Sub 15ピン×1、デジタル入力端子:HDMI TypeA×2 レンズ固定焦点、F2.3/f4.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×153×333 光源レーザー&LED光源(約20000時間) コントラスト比20000:1 焦点調整手動フォーカス 色再現性フルカラー(最大10億7千万色) 走査周波数(水平)15〜91kHz 走査周波数(垂直)50〜85Hz 素子WXGA 0.65型 DLPチップ 1024000画素(1280×800) 端子USBホスト:USB(2.0準拠)Type-A×2、USB給電:DC5V(USBホスト用端子兼用)、USBファンクション:USB(1.1準拠)Micro-B×1、制御端子:RS-232C(D-Sub9ピン)×1、LAN端子:RJ-45×1 画面サイズ(投映)50〜110型 セキュリティKensington対応、盗難防止バー、パワーオンパスワード リモコンワイヤレス 明るさ(Lm)3500 無線IEEE 802.11 b/g/n(別売の無線LANアダプターYW-41が必要) 補正機能台形:上下・左右5°(手動) グリーン購入法適合 距離(60型投映)0.13m、(100型投映)0.40m、(最短投映)0.06m ビデオ仕様(アナログ信号)コンポーネント:480i-1080p・コンポジット:NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM、(アナログ入力端子)コンポーネント:YCbCr/YPbPr アナログコンピュータ入力端子ミニD-Sub15ピン兼用・アナログビデオ:RCA端子×1、(デジタル信号HDMI)480p-1080p デジタルコンピュータ入力端子 HDMI TypeA端子兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする