大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43743086
品番
3/8×35
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
35
山数
16
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6