※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
110
注文コード
43745222
品番
M27×110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M27
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
寸法S(mm)
41
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
約47.3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目