SMC
V Series(VQZ3220KR)
VQZ3220KR-5YO1-02-Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
【A・B】(02)Rc1/4
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-)Rc
(-)Rc
(F)G
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43746578
品番
VQZ3220KR-5YO1-02-Q
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(-)Rc
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード