曜日別特売
VQZ3220KR-5M1-C6-Q V Series(VQZ3220KR) SMC 43746587

 

VQZ3220KR-5M1-C6-Q V Series(VQZ3220KR) SMC 43746587
VQZ3220KR-5M1-C6-Q V Series(VQZ3220KR) SMC 43746587

V Series(VQZ3220KR)VQZ3220KR-5M1-C6-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ねじの種類(-)Rc
内容量1個注文コード43746587品番VQZ3220KR-5M1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ねじの種類
(-)Rc
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(Q)CE対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする