Mネジケーブルグランド(A型/短足)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネジ外径C1(Φmm)40 グレー 注文コード43752215 品番MG40A-19G-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はネジ外径C1・色など88種類から選べます 他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
グレー シール単芯型 最小内径(Φmm)グランド本体:32 取付穴径(Φmm)40.6〜41.2 ねじの呼びM40×1.5 適合電線径(Φmm)19.3〜12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)40 ネジ長C2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする