Mネジケーブルグランド(A型/短足)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネジ外径C1(Φmm)40 注文コード43752249 品番MG40A-30B-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はネジ外径C1・色など88種類から選べます 他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型 最小内径(Φmm)グランド本体:32 取付穴径(Φmm)40.6〜41.2 ねじの呼びM40×1.5 適合電線径(Φmm)30〜24 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)40 ネジ長C2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする