曜日別特売
VQZ3420B-5Y1-C6F-Q V Series(VQZ3420B) SMC 43754393

 

VQZ3420B-5Y1-C6F-Q V Series(VQZ3420B) SMC 43754393
VQZ3420B-5Y1-C6F-Q V Series(VQZ3420B) SMC 43754393

V Series(VQZ3420B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(Y)DINターミナル
注文コード
43754393
品番
VQZ3420B-5Y1-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ねじの種類
(F)G
リード線取出方法
(Y)DINターミナル
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(B)高速応答タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする