※使用例
小泉製麻
小泉製麻の ネット・シート・マルチ
小泉製麻の シート
小泉製麻の 防草シート
ジャリジャリシート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(m)
2
質量(g/m
2
)
100
注文コード
43774807
品番
100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・質量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
駐車場等のジャリ下向けの防草シートです。
不織布タイプ。
材質
ポリエステル
長さ(m)
50
色
グレー
質量(g/m
2
)
100
幅(m)
2
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません