※使用例
小泉製麻
小泉製麻の ネット・シート・マルチ
小泉製麻の シート
小泉製麻の 防草シート
フェルトシャッター ハード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43774913
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用水路や道路周り向けの防草シートです。
フェルトタイプ。
チガヤ、ササなどの強壮雑草に適しています。
材質
ポリエステル
長さ(m)
50
色
黒
構成
上:フェルト、下:不織布
幅(m)
1
再生材使用率(%)
72
再生材使用
使用
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません