イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 遮光ネット
ダイオフララ オーロラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
43775166
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
懸垂遮光資材。
猛暑・酷暑・年々暑くなる日本の夏の熱中症対策に!
懸垂タイプで強風でも安心!
そよ風に揺らぐ、自然な木陰を作り出す!
用途
屋外休憩所・園庭・校庭・公園やイベント会場・アトリウムに癒やしの空間を。
強風、降雪に強いので農園芸の栽培現場にも最適です。
幅(m)
0.6
長さ(m)
50
色
ブラウン
材質
ポリエチレン(防炎剤入り)
質量(kg)
約3.6/1巻
寸法(m)
0.6×50
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません