曜日別特売
AJ43 エアロツイン J-Fit(+) BOSCH(ボッシュ) 43775516

AJ43 エアロツイン J-Fit(+) BOSCH(ボッシュ) 43775516
AJ43 エアロツイン J-Fit(+) BOSCH(ボッシュ) 43775516

エアロツイン J-Fit(+)

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)425
取り付け形状Uフック
内容量1本注文コード43775516品番AJ43
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、
フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。
また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。

長さ(mm)425取り付け形状Uフック商品タイプスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43775516
2025-11-11
用途: 車用
鏡建設建設業・工事業

商品も注文して早めに届いて、特に問題なく使っています。

対象商品 : 43775559
2023-07-05
用途: パーツ交換

キューブZ12のブレード交換で本商品を選びました。動きもスムーズで拭き残しのストレスから解放されました。

1が参考にしています
対象商品 : 43775543
2022-12-25
用途: 普段使いの消耗品

現行、ふき取り時にビビリ発生していた為、交換しました。ふき取り残しもなくスムーズに作動します。さすがBosch製品、安定感あります。

対象商品 : 43775507
2022-11-16
用途: 定期メンテナンス

オールシーズンタイプなので助かるのと、他のワイパーと比べて撥水コーティングされてるガラスで使用時ビビリづらく感じます。車種によっては新車のときよりワイパー音が静か?笑

対象商品 : 43775577
2022-07-19
用途: 安定のJ-FIT
その他業種

J-FITリピーターになります。
近くのカー用品店にはなぜかおいておらずネットで探しました。
替えゴムなど個数考慮して送料無料にするとコスパが非常に良いです。

対象商品 : 43775568
2022-05-24
用途: ワイパーブレード交換
建設業・工事業

グランドチェロキーに使用しました いつもこの製品です 他車の製品よりもちがよいです

対象商品 : 43775629
2022-03-28
用途: 三菱アイ(アイミーブ用ワイパーアームに交換済み)に取り付け
製造業

適合外ですが、ワイパー両端のクリップを入れ替えて装着しました。
アイの場合、クリップを入れ替えないとゴムが飛び出てくるようです。
動かしたときに少しワイパーのヨレが気になりますが見た目がスッキリして気に入りました。
なお当方のアイは、純正でエアロワイパーが装着された最終型アイやアイミーブ用のワイパーアームに交換しているため装着できましたが、トーナメント型ワイパーを装着しているアイ、アイミーブには装着出来ないためお気を付けください。

対象商品 : 43775525
2021-11-20
用途: 純正のトーナメントワイパーと交換して使用。

ゴムの持ちははいいですし、拭き取りも良い。雪も含めて1年中使用しています。
ワイパーアーム取り付け部分のアダプターカバーが大きいので、気になる人はは気になるでしょう。その代わり、取り付けはしっかりしていますので、風とか雪でも問題はなし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする