エアロツイン J-Fit(+)リフィール

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43775665 品番AJ75R
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、
フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。
また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。

長さ(mm)750 用途エアロツインJ-Fit(+)専用替えゴム 商品タイプスタンダード
注意
フリーカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
自動車ワイパーの部分交換

このリフィールには金属の板はついておらず、本体そのものにそのまま付けられるため、長さは長いものを切って使うスタイルかと思われます。
今回は3本買いうち1本は助手席側に2本分取れるので3本で2組の感じで購入いたしました。

2025-10-28
用途:
交換は大変簡単
足立電気商会 様

本体が何時まで持つか分かりませんが、交換できる間は使用しようと、注文しました、長さだけ合わせて切っておけば3分ぐらいで交換できます、ただ前に400mmのワイパーが2本あり800mmを1本注文し半分に切ったら短く捨てたことがあったので1本ずつ注文した方が良いですよ。

対象商品:
43775665
2025-12-18
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

以前ブレードを購入。ゴム裂けや音が出たためゴムだけ交換。それぞれのサイズにカットして使用。
ハケも良く静かになり満足です。次回はブレードごと交換予定です。

対象商品:
43775665
2025-10-05
用途:
毎度の定期交換
運輸・通信業

一年に一度交換してます
ワイパーゴムは消耗品なのでダメになる前に!
自分で切る手間はありますが慣れれば楽ですよ

2024-12-02
用途:
ワイパー交換

ワンサイズしかなくカットする必要があるが、交換は簡単なので問題なし。
カットする分もったいないと思う所はあるが、値段的には高くないと思う。
拭き取りもきれいで良い。

対象商品:
43775665
2024-05-25
用途:
雨の日 使用
鈴木住宅 様

このワイパーは、撥水用と言って良い程、
ビビリません。稀に、塗りたて時、最初の
可動時にビビリ現象が出る時が稀にあるぐらいで、ほとんどが問題無く、作動しております。

2024-11-14
用途:
自家用車のゴム交換
株式会社ヨネサカ 様

この品質をこの価格で入手出来、大変満足です。今後も価格維持でお願いします。

対象商品:
43775665
2024-01-28
用途:
ワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ボッシュのワイパーブレードにしてから3回目のリフィール交換になります。装着はそのままで楽だと思います。
拭き心地は良好、ビビりもなく気に入っています。
もう少しスタイリッシュだったら星5なんですが、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする