FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/側溝流入式 直置式マンホール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(フタ)ステンレス製蓋 容量(kg)標準阻集器グリース量:33.2 注文コード43779506 品番GFRA-N100JE
参考基準価格(税別)¥672,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は材質・容量など12種類から選べます 他の種類を見る

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。

許容流量(L/min)100 容量(kg)標準阻集器グリース量:33.2 水量(L)78 本体質量(kg)16 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋 寸法L(mm)1400 寸法W(mm)710 寸法H(mm)200 寸法A(mm)1505 寸法B(mm)815 寸法C(mm)100 寸法E(mm)170 寸法O(mm)100A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バスケット:610×120×90 材質(フタ)ステンレス製蓋 用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※流入口は”イ”方向、流出口は”X”方向です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする