許容流量(L/min)74
容量(kg)標準阻集器グリース量:24.5
水量(L)51
本体質量(kg)13
付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
寸法L(mm)1300
寸法W(mm)510
寸法H(mm)200
寸法A(mm)1405
寸法B(mm)615
寸法C(mm)100
寸法E(mm)170
寸法O(mm)100A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バスケット:410×120×105
材質(フタ)鋼板製防錆塗装蓋
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。