許容流量(L/min)150
容量(kg)標準阻集器グリース量:49.8
水量(L)97
本体質量(kg)20
付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
寸法L(mm)1700
寸法W(mm)710
寸法H(mm)235
寸法A(mm)1805
寸法B(mm)815
寸法C(mm)120
寸法E(mm)150
寸法O(mm)125A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バスケット:610×120×140
材質(フタ)鋼板製防錆塗装蓋
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。