許容流量(L/min)22.5
容量(kg)標準阻集器グリース量:7.4
水量(L)33
本体質量(kg)10
付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
寸法L(mm)900
寸法W(mm)510
寸法H(mm)250
寸法A(mm)1005
寸法B(mm)615
寸法C(mm)130
寸法E(mm)105
寸法O(mm)75
寸法S(mm)75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バスケット:410×120×105
材質(フタ)鋼板製防錆塗装蓋
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。