用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。許容流量(L/min)55容量(kg)標準阻集器グリース量:18.2水量(L)43本体質量(kg)12付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋寸法L(mm)1100寸法W(mm)510寸法H(mm)250寸法A(mm)1205寸法B(mm)615寸法C(mm)150寸法E(mm)170寸法O(mm)100寸法S(mm)75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バスケット:410×120×105材質(フタ)鋼板製防錆塗装蓋