曜日別特売
GFRA-N100PA FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール ホーコス 43780048

GFRA-N100PA FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール ホーコス 43780048
GFRA-N100PA FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール ホーコス 43780048
GFRA-N100PA FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール ホーコス 43780048
GFRA-N100PA FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール ホーコス 43780048

FRP製超浅型グリース阻集器 シンダー埋込/パイプ流入式 別枠式マンホール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード43780048品番GFRA-N100PA
参考基準価格(税別)¥581,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。

用途
場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
許容流量(L/min)100容量(kg)標準阻集器グリース量:33.2水量(L)78本体質量(kg)26付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック寸法L(mm)1400寸法W(mm)710寸法H(mm)250寸法A(mm)1505寸法B(mm)815寸法C(mm)150寸法E(mm)170寸法O(mm)100寸法S(mm)75材質(フタ)溶融亜鉛メッキ蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※流入口は”イ”方向、流出口は”X”方向です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする