※メイン画像
ナイキ
木製シューズボックス
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×320×1600
1000×320×1600
1485×320×1128
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43780459
品番
SBM-46
参考基準価格(税別)
¥376,300
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×320×1600
仕様
【背面】化粧なし
質量(kg)
53
段数
4列6段
本体
ポリエステル化粧合板(ナラ柾柄)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×320×1600
芯材
パーチクルボードMDF材
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,700
/
税込
¥
22,770
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません