大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
BUM(SUS-8.8六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43789137
品番
M6×80
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1
有効断面積(mm
2
)
20.1
寸法t(mm)
(最小)3
材質
SUS316L
寸法S(mm)
(呼び)5
寸法e(mm)
(最小)5.72
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
(最大)6/(最小)5.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
寸法ds(mm)
(最大)6/(最小)5.82
ねじ山種類
メートル並目