大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
BUM(SUS-8.8六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43789155
品番
M12×100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.75
有効断面積(mm
2
)
84.3
寸法t(mm)
(最小)6
材質
SUS316L
寸法S(mm)
(呼び)10
寸法e(mm)
(最小)11.43
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
(最大)12/(最小)11.57
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
(最大)12/(最小)11.73
ねじ山種類
メートル並目