※メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ベージュ
注文コード
43792054
品番
RC1043F-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥119,300
この商品は
色・肘掛・内容量
など
347
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1480×490×440
本体質量(kg)
16.5
張地
布張り
質量(kg)
16.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1480×490×440
材質(脚)
31角スチールパイプ塗装仕上
材質(座面)
ブナ突板成型合板ウレタン塗装仕上
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません