ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
43794597
品番
7/64
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
材質
鉄
呼び
7/64
寸法C(mm)
0.703
先端形状
六角
サイズ規格
インチ