ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチロング(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43795263
品番
M12×250
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
寸法L(mm)
250
硬さ
HRC48
呼び
12
寸法r(mm)
12
寸法e(mm)
13.44
寸法l(mm)
45
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ