※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ35)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数6 ポート管接続口径(N7) o1/4用ワンタッチ管継手 ねじの種類(T) NPTF 注文コード43797644 品番VV3QZ35-06N7TC-D
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は連数・ポート管接続口径・ねじの種類など121種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 連数6 パイロット方式(-) 標準タイプ ポートサイズ(N7) o1/4用ワンタッチ管継手 CE-対応品(-) なし DINレール(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ) ポート管接続口径(N7) o1/4用ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする