VV5FR2-01FU1-063-02 V Series(VV5FR2) SMC 43800408

V Series(VV5FR2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) P、EA、EB:1/4、A、B:1/4 注文コード43800408 品番VV5FR2-01FU1-063-02
参考基準価格(税別)¥28,050 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はねじの種類・管接続口径など145種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) P、EA、EB:1/4、A、B:1/4 連数6 配管A、B:横 コネクタ(U) U側取付 シンボル(3)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:個別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする