VV5FR2-01T1-121-02N V Series(VV5FR2) SMC 43800627

V Series(VV5FR2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) P、EA、EB:1/4・A、B: 1/4 注文コード43800627 品番VV5FR2-01T1-121-02N
参考基準価格(税別)¥36,520 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はねじの種類・管接続口径など145種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) P、EA、EB:1/4・A、B: 1/4 連数12 配管A、B:横 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする