VV5FR2-01T1-131-C6 V Series(VV5FR2) SMC 43800828

V Series(VV5FR2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C6) P、EA、EB:1/4・A、B:Φ6ワンタッチ管継手 注文コード43800828 品番VV5FR2-01T1-131-C6
参考基準価格(税別)¥47,960 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はねじの種類・管接続口径など145種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C6) P、EA、EB:1/4・A、B:Φ6ワンタッチ管継手 連数13 配管A、B:横 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする