SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FR3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) P、EA、EB:1/2、A、B:1/4
注文コード
43801756
品番
VV5FR3-01CD-062-02
参考基準価格(税別)
¥48,130
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) P、EA、EB:1/2、A、B:1/4
連数
6
配管
A、B:裏
コネクタ
(D) D側取付
シンボル
(2)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード