VV5FR3-01CD-072-03 V Series(VV5FR3) SMC 43801835

V Series(VV5FR3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) P、EA、EB:1/2、A、B:3/8 注文コード43801835 品番VV5FR3-01CD-072-03
参考基準価格(税別)¥54,070 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はねじの種類・管接続口径など101種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) P、EA、EB:1/2、A、B:3/8 連数7 配管A、B:裏 コネクタ(D) D側取付 シンボル(2)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする