VV5FR3-01FD-081-C8-Q V Series(VV5FR3) SMC 43801862

V Series(VV5FR3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) P、EA、EB:1/2、A、B:Φ8ワンタッチ管継手 注文コード43801862 品番VV5FR3-01FD-081-C8-Q
参考基準価格(税別)¥59,730 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はねじの種類・管接続口径など101種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) P、EA、EB:1/2、A、B:Φ8ワンタッチ管継手 連数8 配管A、B:横 コネクタ(D) D側取付 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする