VV5FR4-01T-081-04F-Q V Series(VV5FR4) SMC 43802605

V Series(VV5FR4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 管接続口径(04) P、EA、EB:1/2・A、B : 1/2 注文コード43802605 品番VV5FR4-01T-081-04F-Q
参考基準価格(税別)¥55,060 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はねじの種類・管接続口径など81種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(04) P、EA、EB:1/2・A、B : 1/2 連数8 配管A、B:横 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする