ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
スパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43803417
品番
M4
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
寸法L(mm)
約70
硬さ
HRC52
呼び
4
寸法r(mm)
約4
寸法e(mm)
(最小)4.44
寸法l(mm)
約25
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ