ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
スパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43803453
品番
M10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
寸法L(mm)
約112
硬さ
HRC48
呼び
10
寸法r(mm)
約10
寸法e(mm)
(最小)11.23
寸法l(mm)
約40
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ