大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43804214
品番
M10×45
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
色
黒
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
6
寸法dk(Φmm)
16
ねじ山種類
メートル並目