VV5FS2-01CD1-023-02 V Series(VV5FS2) SMC 43804276

V Series(VV5FS2)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/4 注文コード43804276 品番VV5FS2-01CD1-023-02
参考基準価格(税別)¥17,440 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はねじの種類・接続口径・規格など215種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/4 連数2 コネクタ(D) D側取付 パイロット方式(-) 内部パイロット 合成シンボル(3)通路仕様P:共通EA、EB:個別・配管仕様A、B:横

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする