SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS2)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4・AB:Rc1/4
注文コード
43804346
品番
VV5FS2-01FU1-031-02T
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・規格
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4・AB:Rc1/4
連数
3
コネクタ
(U) U側取付
合成シンボル
(1)通路仕様P:共通EA、EB:共通・配管仕様A、B:横
CADデータダウンロード