※カラーバリエーション
ナイキ
つい立て
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×470×1680
900×470×1680
1200×470×1680
900×470×1760
1200×470×1760
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43804426
品番
WP13N-0916C-IV
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
色
アイボリー
質量(kg)
9.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×470×1680
仕様
ノックダウン式
材質
【パネル上部】アクリル(半透明樹脂板)
フレーム
スチールクロームメッキ
材質(脚)
アルミ押出し成型品
パネル
塩ビシート張り合板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※WP14N型とWP13N型とは連結できません。連結する場合は、どちらかのパネル脚を1個外してご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません