VV5FS2-01CD1-031-02N V Series(VV5FS2) SMC 43804443

V Series(VV5FS2)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/4・AB:Rc1/4 注文コード43804443 品番VV5FS2-01CD1-031-02N
参考基準価格(税別)¥21,290 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじの種類・接続口径・規格など215種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 接続口径(02) P、EA、EB:Rc1/4・AB:Rc1/4 連数3 コネクタ(D) D側取付 パイロット方式(-) 内部パイロット 合成シンボル(1)通路仕様P:共通EA、EB:共通・配管仕様A、B:横

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする