※カラーバリエーション
ナイキ
つい立て
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×470×1760
900×470×1680
1200×470×1680
900×470×1760
1200×470×1760
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43804478
品番
WP14N-0917-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,900
色
ローズ
質量(kg)
9.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×470×1760
仕様
ノックダウン式
フレーム
スチールクロームメッキ
材質(脚)
アルミ押出し成型品
パネル
塩ビシート張り合板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※WP14N型とWP13N型とは連結できません。連結する場合は、どちらかのパネル脚を1個外してご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません