VV5FS2-01T1-071-01T V Series(VV5FS2) SMC 43804556

V Series(VV5FS2)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(T) NPTF 接続口径(01) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/8 注文コード43804556 品番VV5FS2-01T1-071-01T
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじの種類・接続口径・規格など215種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 接続口径(01) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/8 連数7 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(-) なし 合成シンボル(1) 通路仕様P:共通 EA EB:共通;配管仕様A B:横 ジャンクションカバー(1) 一体形ジャンクションカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする