SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS2)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/4
注文コード
43804976
品番
VV5FS2-01FD1-083-02N
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・規格
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4・A、B:Rc1/4
連数
8
コネクタ
(D) D側取付
合成シンボル
(3)通路仕様P:共通EA、EB:個別・配管仕様A、B:横
CADデータダウンロード