大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43806271
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2
表面処理
スズコバ
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目