VV5FS4-10-031-04F V Series(VV5FS4) SMC 43806568

V Series(VV5FS4)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 管接続口径(04) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 1/2 接続口径(04) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 1/2 注文コード43806568 品番VV5FS4-10-031-04F
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじの種類・管接続口径・接続口径など67種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(04) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 1/2 接続口径(04) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 1/2 連数3 配管A、B:横 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1、R2:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする