VV5FS4-10-041-04F V Series(VV5FS4) SMC 43806595

V Series(VV5FS4)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 1/2
接続口径
(04) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 1/2
注文コード
43806595
品番
VV5FS4-10-041-04F
参考基準価格(税別)¥24,310販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 1/2
接続口径
(04) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 1/2
連数
4
配管
A、B:横
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1、R2:共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする