VV5FS4-01FD-021-04T V Series(VV5FS4) SMC 43806604

V Series(VV5FS4)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(T) NPTF 接続口径(04) P、R1、R2:Rc1/2、A、B:Rc1/2 注文コード43806604 品番VV5FS4-01FD-021-04T
参考基準価格(税別)¥27,120 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はねじの種類・管接続口径・接続口径など67種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 接続口径(04) P、R1、R2:Rc1/2、A、B:Rc1/2 連数2 配管A、B:横 コネクタ(D) D側取付 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1、R2:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする