SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS4)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 1/2
接続口径
(04) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 1/2
注文コード
43806744
品番
VV5FS4-10-071-04F
参考基準価格(税別)
¥37,020
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・接続口径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 1/2
接続口径
(04) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 1/2
連数
7
配管
A、B:横
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1、R2:共通
CADデータダウンロード