VV5FS4-10-081-03F V Series(VV5FS4) SMC 43806787

V Series(VV5FS4)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 管接続口径(03) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 3/8 接続口径(03) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 3/8 注文コード43806787 品番VV5FS4-10-081-03F
参考基準価格(税別)¥41,250 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はねじの種類・管接続口径・接続口径など67種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(03) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 3/8 接続口径(03) P、R1、R2:Rc1/2・A、B: Rc 3/8 連数8 配管A、B:横 シンボル(1)通路仕様P:共通-通路仕様R1、R2:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする